大阪魂
CAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
寸法k(mm)
4.826
注文コード
12810519
品番
#10-24X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
2.286
寸法k(mm)
4.826
寸法dk(mm)
7.924
寸法ds(mm)
4.826
穴径(inch)
(六角レンチ)5/32
長さ(inch)
3/8