機器用ビニルコード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(200m)
導体公称断面積(mm2)2
内容量1巻(200m)注文コード12810579品番KIV 2sq 緑/黄
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
緑/黄長さ(m)200導体公称断面積(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする