曜日別特売
1"-8X8" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810650

 

1"-8X8" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810650
1"-8X8" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810650

CAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)25.4注文コード12810650品番1"-8X8"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,672
販売価格(税別)
26,065
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8寸法d(mm)約25.4寸法t(mm)12.573寸法k(mm)25.4寸法dk(mm)38.1寸法ds(mm)25.4穴径(inch)(六角レンチ)3/4長さ(inch)8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする