曜日別特売
1/4-20X1" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810729

 

1/4-20X1" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810729
1/4-20X1" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810729

CAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)寸法k(mm)6.35注文コード12810729品番1/4-20X1"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)3.048寸法k(mm)6.35寸法dk(mm)9.525寸法ds(mm)6.35穴径(inch)(六角レンチ)3/16長さ(inch)X1"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする