JAPPY
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
消費電力(W)
29.6
34.4
39.2
光束(Lm)
3699
4299
4899
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12810816
品番
LEDH8000A01W-LD JB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
すっきりフォルムでどんな空間にもフィット
質量(kg)
1.8
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
29.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
500
光源色
調色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.9
付加機能
30分切/60分切、アダプター方式、おやすみタイマー、プルスイッチレス、メモリ数1、リモコン(同梱)
入力電流(mA)
310
光束(Lm)
3699
調光方式
PWM制御
調光範囲
約10~100%