曜日別特売
5/8-11X7" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810930

 

5/8-11X7" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810930
5/8-11X7" CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12810930

CAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)15.875注文コード12810930品番5/8-11X7"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,850
販売価格(税別)
8,045
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11寸法d(mm)約15.8寸法t(mm)7.797寸法k(mm)15.875寸法dk(mm)23.825寸法ds(mm)15.875穴径(inch)(六角レンチ)1/2長さ(inch)7"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする