JAPPY
丸形端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
117.2~152.05
注文コード
12811909
品番
150-8 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
117.2~152.05
適合電線範囲 AWG(#)
#250/300MCM
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL、CSA
端子形状
丸形
アズワン品番
64-9330-91
適合電線範囲 単線(mm)
11.68~13.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表