JAPPY
丸形端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
12811988
品番
8-12 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
6.64~10.52
適合電線範囲 AWG(#)
#8
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL、CSA
端子形状
丸形
アズワン品番
64-9330-33
適合電線範囲 単線(mm)
2.89~3.65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表