曜日別特売
10X50X26 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812549

 

10X50X26 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812549
10X50X26 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812549

サラCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード12812549品番10X50X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法t(mm)3.6寸法S(mm)6寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)22.4ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする