KHD
機器用ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
白
黄
灰
黒
青
赤
茶
白
緑
橙
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
0.3
0.5
0.75
導体外径(Φmm)
0.9
0.7
0.9
1.1
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
12812645
品番
KV 0.5sq 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
白
長さ(m)
200
導体構成(本/mm)
20/0.18
導体外径(Φmm)
0.9
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表