曜日別特売
16X50 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812671

 

16X50 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812671
16X50 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812671

サラCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード12812671品番16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法t(mm)4.8寸法S(mm)10寸法k(mm)8.8寸法dk(mm)33.6ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする