大阪魂
サラCAP(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(43個)
長さ(mm)
12
注文コード
12812707
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.48
寸法dk(mm)
8.96
ねじの呼びd
M4