大阪魂
サラCAP(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(41個)
長さ(mm)
15
注文コード
12812759
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
1.9
寸法S(mm)
3
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.2
ねじの呼びd
M5