KHD
機器用ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(200m)
1巻(200m)
1巻(100m)
色
青
青
黒
赤
白
緑
黄
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
0.5
0.75
1.25
2
3.5
外径(Φmm)
1.1
0.9
1.1
1.5
1.8
2.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
12812767
品番
KIV 0.75sq 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
青
長さ(m)
200
外径(Φmm)
1.1
心数(C)
1
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表