曜日別特売
KIV 0.75sq 赤 機器用ビニルコード KHD 12812776

機器用ビニルコード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(200m)
導体公称断面積(mm2)0.75
外径(Φmm)1.1
内容量1巻(200m)注文コード12812776品番KIV 0.75sq 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(m)200外径(Φmm)1.1心数(C)1導体構成(本/mm)30/0.18導体公称断面積(mm2)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする