KHD
機器用ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(200m)
1巻(200m)
1巻(100m)
色
緑
青
黒
赤
白
緑
黄
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
0.5
0.75
1.25
2
3.5
外径(Φmm)
1.5
0.9
1.1
1.5
1.8
2.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
12812855
品番
KIV 1.25sq 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
緑
長さ(m)
200
外径(Φmm)
1.5
心数(C)
1
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表