曜日別特売
6X18 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812856

 

6X18 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812856
6X18 サラCAP(カクマル 大阪魂 12812856

サラCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(31個)長さ(mm)18注文コード12812856品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18寸法t(mm)2.2寸法S(mm)4寸法k(mm)3.72寸法dk(mm)13.44ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする