曜日別特売
KIV 3.5sq 白 機器用ビニルコード KHD 12812950

機器用ビニルコード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(100m)
導体公称断面積(mm2)3.5
外径(Φmm)2.5
内容量1巻(100m)注文コード12812950品番KIV 3.5sq 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
長さ(m)100外径(Φmm)2.5心数(C)1導体構成(本/mm)45/0.32導体公称断面積(mm2)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする