曜日別特売
VFF 0.5sq 灰 ビニル平形コード KHD 12813205

ビニル平形コード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
導体外径(Φmm)0.9
導体公称断面積(mm2)0.5
内容量1巻(100m)注文コード12813205品番VFF 0.5sq 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
長さ(m)100心数(C)2導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9導体公称断面積(mm2)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする