VFF 2sq 灰 ビニル平形コード KHD 12813336

ビニル平形コード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
導体外径(Φmm)1.8
導体公称断面積(mm2)2
内容量1巻(100m)注文コード12813336品番VFF 2sq 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
長さ(m)100心数(C)2導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8導体公称断面積(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする