仕様●適用ヒューズリンク(別売):[PFG-1S-A]10~60A●定格過負荷遮断電流:C級800A●定格地絡遮断電流:30A●電圧引外し装置の有無:無●適用バリヤ:PFS-B/PFS-B-A質量(kg)7定格電流(A)200定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10操作方法三極連動フック棒操作開閉寿命(回)開閉容量 200/1000定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)負荷電流(A)200使用場所屋内耐電圧(kV)60定格電圧(kV)7.2励磁電流(A)10コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)