ターンバックル 5/16 (8mm) ターンバックル 共立電機 12816075

ターンバックル

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード12816075品番ターンバックル 5/16 (8mm)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質ユニクロメッキ両フック型適合サイズ(mm)5/16(8MM)アズワン品番64-3204-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする