住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
配電用電線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1巻(100m)
心数(C)
2
導体外径(Φmm)
2
注文コード
12816976
品番
VV-F 2.0mm×2c+1.6mm灰
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
心数・導体外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰
長さ(m)
100
心数(C)
2
導体外径(Φmm)
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表