大阪魂
BUMAX SUS-10.9 CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
100
寸法k(mm)
12
注文コード
12819147
品番
12X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,466
販売価格(税別)
¥
4,969
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
有効断面積(mm
2
)
84.3
寸法t(mm)
6
範囲(mm)
全ねじ:~L50
寸法S(mm)
10.175
寸法e(mm)
11.43
寸法b(mm)
36
寸法k(mm)
12
呼び径d
M12
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12