曜日別特売
12X120 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819156

 

12X120 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819156
12X120 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819156

BUMAX SUS-10.9 CAP

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個長さ(mm)120寸法k(mm)12注文コード12819156品番12X120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,955
販売価格(税別)
6,323
長さ(mm)120有効断面積(mm2)84.3寸法t(mm)6範囲(mm)全ねじ:~L50寸法S(mm)10.175寸法e(mm)11.43寸法b(mm)36寸法k(mm)12呼び径dM12ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする