曜日別特売
12X30 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819181

 

12X30 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819181
12X30 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819181

BUMAX SUS-10.9 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)30寸法k(mm)12注文コード12819181品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,247
販売価格(税別)
2,043
長さ(mm)30有効断面積(mm2)84.3寸法t(mm)6範囲(mm)全ねじ:~L50寸法S(mm)10.175寸法e(mm)11.43寸法b(mm)36寸法k(mm)12呼び径dM12ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする