曜日別特売
6X25 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819278

 

6X25 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819278
6X25 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819278

BUMAX SUS-10.9 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)25寸法k(mm)6注文コード12819278品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
長さ(mm)25有効断面積(mm2)20.1寸法t(mm)3範囲(mm)全ねじ:~L30寸法S(mm)5.14寸法e(mm)5.72寸法b(mm)24寸法k(mm)6呼び径dM6ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10寸法ds(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする