大阪魂
BUMAX SUS-10.9 CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
30
寸法k(mm)
6
注文コード
12819287
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法t(mm)
3
範囲(mm)
全ねじ:~L30
寸法S(mm)
5.14
寸法e(mm)
5.72
寸法b(mm)
24
寸法k(mm)
6
呼び径d
M6
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
6