P&G
ジョイ
ジョイミラクルクリーン泡スプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12822244
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これまで汚れの種類で使い分けていたキッチン洗剤。なかなか面倒だったあの使い分け問題は、この泡スプレーで全部解決!改良したオールインワン泡スプレーなら、キッチン周りの汚れを全部キレイに!
容量(mL)
300
タイプ
スプレー
シリーズ
ジョイ
液性
アルカリ性
香り
フレッシュシトラス
着香料
香りあり
商品タイプ
本体