曜日別特売
BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙 12822978

BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙 12822978
BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙 12822978

車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6巻×10パック)
テープ幅(mm)20
内容量1箱(6巻×10パック)注文コード12822978品番BIG BOSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。
初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。
100℃・30分間の乾燥に耐えます。

用途
車両塗装用
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)18基材和紙主な用途塗装・養生用特性耐熱性、耐候性、耐水性、剥がせるピンク粘着剤アクリル系粘着力1.8N/10mm巻数60テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3引張強度(N/15mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 塗装

普通のマスキングテープです。。。。。。3333233

対象商品 : 31376677
2023-12-13
用途: 木材のマスキング
農・林・水産業

木材に色を塗るのでマスキングテープを購入し、使用しました。
良い商品と思います。

対象商品 : 31376686
2023-06-05
用途: ラベリング
RoomComfortサービス業

お値段も大変安く、発色もよく、接着力も適度にあり、とても使いやすいです。

対象商品 : 12822987
2023-09-11
用途: 包材のつなぎ
九州大豆食品株式会社製造業

色が目立つので、つないだ所が分かり易い、幅も丁度使いやすい。

対象商品 : 31376677
2022-04-20
用途: 塗装のマスキング用
その他業種

くっつきやすく剥がれやすいは基本中の基本です。
全く問題なく使用させていただいております。
10巻入ってのこの金額、なかなかお買い得です。
有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 31376747
2022-06-08
用途: 塗装

リーズナブルな価格ですが、問題なく使用しています。品質は十分です。

対象商品 : 31376695
2021-10-26
用途: 塗装作業

今まで、他社メーカーを使っていましたが、コスト面を考えて
今回 使用させてもらってます。
何回か つかってから、次回からどうするか 検討したいと考えています

対象商品 : 31376677
2022-01-05
用途: 未塗装部分の保護等
農・林・水産業

使いやすく価格もリーズナブル出会ったので、他の商品と同時購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする