曜日別特売
ATP7014 テールランプ取り外しツールセット KTC 12826706

ATP7014 テールランプ取り外しツールセット KTC 12826706
ATP7014 テールランプ取り外しツールセット KTC 12826706

テールランプ取り外しツールセット

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード12826706品番ATP7014
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。
2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。
握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。
2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。
替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。

セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1径(Φmm)55(吸盤AP701-1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
注意
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書)を十分に理解し作業してください。
※専用樹脂ケースの単体販売は行っておりません。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする