曜日別特売
R-SB-100-F スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 12826776

R-SB-100-F スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 12826776
R-SB-100-F スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 12826776
R-SB-100-F スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 12826776
R-SB-100-F スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 12826776

スポンジバフイエローFINE細目

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)80(マジック部)
内容量1枚注文コード12826776品番R-SB-100-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。

用途
軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応
厚さ(mm)25直径(Φmm)80(マジック部)タイプ細目穴径(Φmm)15危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする