曜日別特売
18X30 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827407

 

18X30 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827407
18X30 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827407

HSヒラサキ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM18
長さ(mm)30
内容量1個注文コード12827407品番18X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10寸法s(mm)呼び 8/最大 8.175寸法dp(mm)13寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする