曜日別特売
20X80 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827565

 

20X80 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827565
20X80 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827565

HSヒラサキ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM20
長さ(mm)80
内容量1個注文コード12827565品番20X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,330
販売価格(税別)
3,936
長さ(mm)80ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)1欄 8/2欄 12寸法s(mm)呼び 10/最大 10.175寸法dp(mm)15寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする