曜日別特売
24X60 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827626

 

24X60 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827626
24X60 HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂 12827626

HSヒラサキ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM24
長さ(mm)60
内容量1個注文コード12827626品番24X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200
長さ(mm)60寸法t(mm)1欄 10/2欄 15寸法s(mm)12.142ピッチP(mm)1.5寸法dp(mm)18寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする