大阪魂
ステンCAP(ウィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
25
注文コード
12827800
品番
3/16X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
呼び径
W 3/16
寸法t(mm)
2.6
寸法S(mm)
4
寸法k(mm)
4.8
寸法dk(mm)
7.7