曜日別特売
3/16X45 ステンCAP(ウィット 大阪魂 12827836

 

3/16X45 ステンCAP(ウィット 大阪魂 12827836
3/16X45 ステンCAP(ウィット 大阪魂 12827836

ステンCAP(ウィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)45注文コード12827836品番3/16X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45呼び径W 3/16寸法t(mm)2.6寸法S(mm)4寸法k(mm)4.8寸法dk(mm)7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする