曜日別特売
185S-15 養生用テープ小巻 ニチバン 12827878

養生用テープ小巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)15
半透明
内容量1個注文コード12827878品番185S-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

仮止めや掲示に便利な養生テープ。
使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。
手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。
手のひらサイズで持ち運びにも便利です。
手で切れるので作業が効率的です。
のり残りが少ないのできれいにはがせます。

用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。半透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系主な用途養生・仮止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする