大阪魂
ステンCAP(ウィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
120
注文コード
12827906
品番
3/8X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,173
販売価格(税別)
¥
3,794
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
120
呼び径
W 3/8
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
14