リヒトラブ
スタジオUG×LIHIT LAB. ファスナーポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ごきげんぱんだ
ラブラビット
るめのねこ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12828298
品番
UG-7716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
ペンケースやコスメポーチ、小物入れとして。
用途
小物の収納
材質
本体/シリコーンゴム
色
ごきげんぱんだ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×36×80
開閉
ファスナー