C01045 激落ちくんセスキスプレー LEC(レック) 12829637

C01045 激落ちくんセスキスプレー LEC(レック) 12829637
C01045 激落ちくんセスキスプレー LEC(レック) 12829637
C01045 激落ちくんセスキスプレー LEC(レック) 12829637
C01045 激落ちくんセスキスプレー LEC(レック) 12829637
C01045 激落ちくんセスキスプレー LEC(レック) 12829637
C01045 激落ちくんセスキスプレー LEC(レック) 12829637

激落ちくんセスキスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1000mL)
内容量1個(1000mL)注文コード12829637品番C01045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。

用途
IHやガスコンロ・レンジフード・キッチン壁のとびちり油、冷蔵庫の内外・電子レンジ等の調理家電の掃除
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ形状液体シリーズ激落ちくん内容量(mL)1000液性アルカリ性香り無香料商品タイプ詰替
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする