W-06 カタリスト シリコンウェッジ ホルベイン画材 12829874

 

W-06 カタリスト シリコンウェッジ ホルベイン画材 12829874
W-06 カタリスト シリコンウェッジ ホルベイン画材 12829874

カタリスト シリコンウェッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード12829874品番W-06
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手のひらサイズで持ちやすく、ダイレクトな表現が可能です。使用後の汚れは中性洗剤と水があれば簡単に落とすことができ、乾燥してしまった汚れも剥すことができます。

用途粘り気のある絵具や蝋を使った作品の画面表現や、立体作品に。表現の幅が広がるシリコン製のツールです。一般的な画用液にもご利用いただけます。材質シリコン厚さ(mm)150ホワイト縦(mm)120横(mm)75耐熱温度(℃)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする