F1207-HPI ハードコア モンスターショット(S)80mm デュエル 12830109

ハードコア モンスターショット(S)80mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12830109品番F1207-HPI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!

種別ピンクイワシサイズリング:#4質量(g)30タイプシンキングレンジALL RANGEフック#4距離飛距離:100m Over
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする