F1208-HSO ハードコア モンスターショット(S)110mm デュエル 12830416

ハードコア モンスターショット(S)110mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12830416品番F1208-HSO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!

種別ショッキングオレンジサイズリング:#5質量(g)50タイプシンキングレンジALL RANGEフック#2距離飛距離:100m Over
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする