曜日別特売
F1197-HSF ハードコア モンスターショット(S)125mm デュエル 12830538

ハードコア モンスターショット(S)125mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12830538品番F1197-HSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!

種別シルバーフラッシュサイズリング:#6(POWER)質量(g)60タイプシンキングレンジALL RANGEフック#1距離飛距離:100m Over
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする