デュエル
スーパーエックスワイヤー 8 200m 5色イエローマーキング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
太さ(Φmm)
標準:0.3
標準:0.13
標準:0.15
標準:0.17
標準:0.19
標準:0.21
標準:0.24
標準:0.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12830766
品番
H3613N-5CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
キャスティングからジギングまで。操作性を追求!
太さ(Φmm)
標準:0.3
長さ(m)
200
材質
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
色
5色イエローマーキング
仕様
標準強力:50Lbs./23kg
サイズ(号)
3