曜日別特売
78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274

PKG画像

78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274
78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274
78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274
78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274
78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274
78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274
78324 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 12831274

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(18シート)
面付24面(3列×8段)
ラベルサイズ(mm)70×33.9
内容量1冊(18シート)注文コード12831274品番78324
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用シートサイズ(mm)210×297白色度(%)82仕様マット、片面印刷材質上質紙ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙主な用途●内容物表示用●備品表示用●収納表示用ラベルサイズ(mm)70×33.9坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13面付24面(3列×8段)片数432(1袋)ラベル厚(mm)0.07粘着性より強く貼れる余白上下余白付用紙厚(g/m2)120(0.13mm)入数18シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプ強粘着タイプラベル形状四角
関連資料:(1.39MB) (1.39MB)

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 商品へ貼る店名シール作成
卸売・小売業

レーザープリンター複合機との相性も良く、きれいに印字できています
44面で100枚=4,400枚無駄なく使えてコスト面でも吸収できる単価におさまっています

2025-03-24
用途: 弁当の説明用
株式会社横丁飲食業

粘着力が強いのではがれず、張りやすい。
大きさも丁度良い。

対象商品 : 23236167
2023-11-24
用途: ポリ袋に貼る
香煎工房

接着力が強くビニール袋等、自在に動く面でもしっかり貼れる。

対象商品 : 23236158
2021-07-09
用途: シリアル番号ラベル用に使用

印刷時に厚紙設定で印刷すれば、かすれる事もなく問題ありませんでした
(説明書に記載通りです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする