22X65 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831318

 

22X65 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831318
22X65 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831318

12.9CAP(YFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)65寸法k(mm)22注文コード12831318品番22X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥996
販売価格(税別)
905
長さ(mm)65ねじピッチ(mm)2.5寸法t(mm)11寸法r(mm)0.8寸法S(mm)17.23寸法b(mm)56寸法k(mm)22寸法dk(mm)33.39寸法ds(mm)22ねじの呼びdM22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする