大阪魂
12.9CAP(YFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
40
寸法k(mm)
24
注文コード
12831449
品番
24X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,076
販売価格(税別)
¥
978
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
3
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19.275
寸法b(mm)
60
寸法k(mm)
24
寸法dk(mm)
36.39
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24