24X90 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831528

 

24X90 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831528
24X90 12.9CAP(YFS 大阪魂 12831528

12.9CAP(YFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)90寸法k(mm)24注文コード12831528品番24X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,656
販売価格(税別)
1,505
長さ(mm)90ねじピッチ(mm)3寸法t(mm)12寸法r(mm)0.8寸法S(mm)19.275寸法b(mm)60寸法k(mm)24寸法dk(mm)36.39寸法ds(mm)24ねじの呼びdM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする